Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta selladora de roscas PTFE

Cinta selladora de roscas de PTFE, fina W-MAX
CINTA TEFLON W MAX 12MM X 10M
W-MAX

Nº de art. 5986030191
EAN 4066443010088
Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta selladora de roscas PTFE

Nº de art. 5986030191

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente a todos los materiales agresivos



No se adhiere ni se hincha


Por lo tanto, evita el agarrotamiento de la rosca



Permite la alineación de la conexión roscada, incluido el desenroscado limitado

Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se utiliza para sellar las conexiones roscadas

Instrucciones

Dado que la temperatura y la presión son interdependientes, no se pueden llevar a su máximo nivel de forma simultánea. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por lo tanto, estas especificaciones únicamente se pueden utilizar con carácter orientativo, debido a la amplia variedad de opciones de aplicación.

Material

Politetrafluoroetileno

Peso de recubrimiento por m²

300 g

Grosor

0.07 mm

Anchura

12 mm

Longitud

10 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-180 hasta 270 °C

Presión máxima

16 N/mm²